Burrell Scientific 075-778-04-00 | เชคเกอร์ 38mw85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-04-00 Shaker Aluminium 3/4 Inch Diameter 8 Inch Length | AH8EFU 38MW85

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-04-00 เชคเกอร์อลูมิเนียม 3/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว

In Stock
รายการ: AH8EFU รุ่น: 075-778-04-00ข้ามอ้างอิง: 38MW85
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
฿3,091 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปั่น
วัสดุอลูมิเนียม
เพลา Dia3 / 4 "
ความยาวเพลา8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.91
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)5.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความเร็วแอมป์ความลึกแรงดันไฟฟ้าน้ำหนักความจุความกว้างความสูงHzราคา
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 แก้ไขการทำงานของ Shaker Wrist | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 ถึง 385 รอบต่อนาที3.618 "11510 ปอนด์19 "20 "60฿155,908
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action แก้ไข 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 ถึง 385 รอบต่อนาที1.818 "22010 ปอนด์19 "20 "50฿162,812
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action คงที่ 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 ถึง 385 รอบต่อนาที3.618 "11510 ปอนด์19 "20 "60฿161,314
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Wrist Action คงที่ 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 ถึง 385 รอบต่อนาที1.818 "22010 ปอนด์19 "20 "50฿168,920
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action คงที่ 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 ถึง 385 รอบต่อนาที3.618 "11510 ปอนด์19 "20 "60฿176,780
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Wrist Action แก้ไข 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 ถึง 385 รอบต่อนาที1.818 "22010 ปอนด์19 "20 "50฿155,251
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action คงที่ 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 ถึง 385 รอบต่อนาที3.618 "11510 ปอนด์19 "20 "60฿187,011

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BURRELL SCIENTIFIC 075-778-04-00 เชคเกอร์อลูมิเนียม 3/4 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว ยาว
฿3,091 / หน่วย