Bussmann 10cif21 | ฟิวส์หลอดไส้แตกสูง 10a 600vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ฟิวส์ตลับแตกสูง 10CIF21, 10A, 600VAC

In Stock
รายการ: BC9MYJ รุ่น: 10CIF21
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
฿1,111 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC600 VAC
รูปแบบตัวใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน10A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 250
เส้นผ่าศูนย์กลาง13.8mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มHRCI-CA
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว54.5mm
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าลิงค์ฟิวส์ความจุการแตกสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนBS88 ฟิวส์มาตรฐานอังกฤษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)600 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)250VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01

รายละเอียดสินค้า:

  • CIF21 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN 25CIF21 ฟิวส์เฉพาะทาง การแตกร้าวสูง 600VAC/250VDC, 25A ตลับ | BD3JUL 25CIF 21ฟิวส์ใบมีดตลับ25A฿960
BUSSMANN 6CIF21 ฟิวส์เฉพาะทาง การแตกร้าวสูง 600VAC/250VDC ตลับ | BD3VNZ 6CIF 21ฟิวส์ใบมีดตลับ6A฿874

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ตลับแตกสูง 10CIF21, 10A, 600VAC
฿1,111 / หน่วย