จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 140EET ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 500VAC, 140A | BC8NUD

BUSSMANN ฟิวส์พิเศษ 140EET เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง เป่าเร็ว 500VAC 140A

In Stock
รายการ: BC8NUD รุ่น: 140EET

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿8,077 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC500 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน140A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มBS88
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง19mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว94mm
Mfr. ชุดEET
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)500 VAC
ความกว้าง37mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

รายละเอียดสินค้า:

  • EET ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN 90EET ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 500VAC, 90A | BC8NMX 90EETฟิวส์ใบมีดตลับ90A฿6,348
BUSSMANN 110EET ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 110A, 500VAC | BD3BLT 110EETใบมีดตลับ110A฿8,890
BUSSMANN 65EET ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 65A, 500VAC | BD4FHM 65EETใบมีดตลับ65A฿7,484

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์พิเศษ 140EET เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง เป่าเร็ว 500VAC 140A
฿8,077 / หน่วย