BUSSMANN ฟิวส์พิเศษ 150CJ แตกสูง 600VAC/250VDC 150A
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ใบมีดตลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 150A |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | HRCI-เจ |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
Mfr. ชุด | HRCI-เจ |
สไตล์การติดตั้ง | แกน |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทการสิ้นสุด | ลงกลอน |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 600 VAC |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 250VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 361.35 |
รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | สไตล์การติดตั้ง | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
110CJ | ใบมีดตลับ | 110A | แกน | ลงกลอน | ฿6,920 | |
60CJ | ตลับฟิวส์ | 60A | เจ้าของ | คลิป | ฿2,750 | |
40CJ | กระสุนปืน | 40A | เจ้าของ | คลิป | ฿1,540 | |
30CJ | กระสุนปืน | 30A | เจ้าของ | คลิป | ฿1,272 | |
45CJ | กระสุนปืน | 45A | เจ้าของ | คลิป | ฿1,624 | |
350CJ | ฟิวส์ใบมีดตลับ | 350A | แกน | ลงกลอน | ฿14,493 | |
600CJ | ใบมีดตลับ | 600A | แกน | ลงกลอน | ฿18,356 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.