จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 160EET ฟิวส์เฉพาะทาง, 160A, 500VAC | BD4CFD

BUSSMANN ฟิวส์พิเศษ 160EET, 160A, 500VAC

In Stock
รายการ: BD4CFD รุ่น: 160EET
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
฿8,890 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC500 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน160A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มBS88
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง19mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว94mm
Mfr. ชุดEET
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)500 VAC
ความกว้าง37mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09

รายละเอียดสินค้า:

  • EET ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวคะแนนขัดจังหวะความยาวMfr. ชุดสไตล์การติดตั้งบรรจุภัณฑ์ราคา
BUSSMANN 63LEX ฟิวส์เฉพาะทาง, 63A | BC7QVV 63เล็กซ์--ฟิวส์ใบมีดทรงกลม--LEXแกนขนาดใหญ่฿3,016
BUSSMANN SPP-7M1250 ฟิวส์เฉพาะทาง, 1.25A, 700VAC | BC7RCX เอสพีพี-7M1250-700 VACฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม--สพพ -7เจ้าของขนาดใหญ่฿33,799
BUSSMANN FF630 ฟิวส์ชนิดพิเศษ | BC7WDX FF630-------ขนาดใหญ่฿13,256
BUSSMANN 200CIIJ ฟิวส์เฉพาะทาง, 200A | BC7XXE 200CIIJ--ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม---เจ้าของขนาดใหญ่฿6,865
BUSSMANN TFC160 ฟิวส์เฉพาะทาง, 160A, 1500VAC/660VDC | BC8AHD TFC160-----TFC--฿20,792
BUSSMANN KBY-1000 ฟิวส์เฉพาะทาง, 1A, 1.2 kVDC | BC8BZH เคบีวาย-1000-----เคบีวาย-ขนาดใหญ่฿122,653
BUSSMANN 50KTH ฟิวส์เฉพาะทาง, 50A | BC8DZD 50KTH--ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม--KTHเจ้าของขนาดใหญ่฿9,926

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์พิเศษ 160EET, 160A, 500VAC
฿8,890 / หน่วย