Bussmann 160nhg1b-690 | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 160a 690vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 160NHG1B-690 ฟิวส์แรงดันต่ำ 160 A, 690 V | BD2RCT

BUSSMANN ฟิวส์ 160NHG1B-690 แรงดันต่ำ 160 A 690 V

In Stock
รายการ: BD2RCT รุ่น: 160NHG1B-690
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
฿1,756 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน160A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มเอ็นเอชจี1
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้คู่
Mfr. ชุดNHG_B-690
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าลิงค์ฟิวส์ความจุการแตกสูง
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
ชนิดภาพเขียนBS88 ฟิวส์มาตรฐานอังกฤษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43

รายละเอียดสินค้า:

  • NHG_B-690 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันประเภทฟิวส์Mfr. ชุดแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN 224NHG1B ฟิวส์แรงดันต่ำ 224 A, 690 V | BC8AAJ 224NHG1B-ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม224Aเวลาล่าช้า / ช้าNHG_B500 VAC฿3,540
BUSSMANN 125NHG1B-690 ฟิวส์แรงดันต่ำ 125 A, 690 V | BC8FNR 125NHG1B-690690 VACฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม125Aเวลาล่าช้า / ช้าNHG_B-690690 VAC฿1,720
BUSSMANN 200NHG1B-690 ฟิวส์แรงดันต่ำ 200 A, 690 V | BC9WVY 200NHG1B-690690 VACฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม200Aเวลาล่าช้า / ช้าNHG_B-690690 VAC฿8,180
BUSSMANN ฟิวส์ 224NHG1BI-400 ไฟฟ้าแรงต่ำ 224 A 400 V | BD2NWG 224NHG1BI-400400 VACใบมีดทรงสี่เหลี่ยม224Aสโลว์โบลว์-400 VAC฿4,521
BUSSMANN 355NHG1B ฟิวส์แรงดันต่ำ 355 A, 690 V | BD3APU 355NHG1B500 VACฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม355Aเวลาล่าช้า / ช้าNHG_B500 VAC฿3,465
BUSSMANN 80NHG1B-690 ฟิวส์แรงดันต่ำ 80 A, 690 V | BD3CRN 80NHG1B-690------฿1,432
BUSSMANN 250NHG1BI ฟิวส์แรงดันต่ำ 250 A, 690 V | BD3JMW 250NHG1BI----NHG_B-฿3,616

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ 160NHG1B-690 แรงดันต่ำ 160 A 690 V
฿1,756 / หน่วย