Bussmann 16321-3 | บล็อกการจัดจำหน่าย | 3xh62 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 16321-3 บล็อกการกระจาย | AD3ARV 3XH62

BUSSMANN 16321-3 บล็อกการกระจาย

In Stock
รายการ: AD3ARV รุ่น: 16321-3อ้างอิงไขว้: 3XH62
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
฿6,890 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการแจกจ่าย
แอมป์175
ความลึก3.32 "
ความยาว4"
สูงสุด แอมป์175
จำนวนเสา3
ช่วงสายหลัก14 ถึง 2/0 CU, 8 ถึง 2/0 AL
การเชื่อมต่อรอง / เสา6
ช่วงสายรอง (AWG)4 ถึง 14 CU, 4 ถึง 8 AL
ชนิดภาพเขียนบล็อกการกระจายอำนาจ
UPC051712247641
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600
ความกว้าง5.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
รหัส HS8537109050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • การเชื่อมต่อหลัก / เสา (1)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าแอมป์ความลึกความกว้างความยาวสูงสุด แอมป์การเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ราคา
BUSSMANN 16204-3 Splicer Terminal Block | AA9NUX 1EF 57 16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 ถึง 2/0 Cu / Al฿2,083
BUSSMANN 16370-3 บล็อกการกระจาย | AD3ARY 3XH65 16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214 ถึง 4 CU, 12-4 AL฿12,689
BUSSMANN 16000-3 บล็อกการกระจาย | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 ถึง 2/0 Cu / Al฿3,094
BUSSMANN 16325-3 บล็อกการกระจาย | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 ถึง 14 CU, 4 ถึง 8 AL฿8,874
BUSSMANN 16021-3 บล็อกการกระจาย | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 ถึง 14 CU, 4 ถึง 8 AL฿4,759
BUSSMANN 16303-3 ขั้วต่อตัวต่อเชือก | AE2HMN 4XK16 16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 ถึง 350 MCM AL-CU฿6,942
BUSSMANN 16500-3 ขั้วต่อตัวต่อเชือก | AE2HMQ 4XK20 16500-3600 VAC/DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024 ถึง 350 MCM CU-AL฿11,918

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 16321-3 บล็อกการกระจาย
฿6,890 / หน่วย