Bussmann 16375-1 | บล็อกการจัดจำหน่าย | 3xh66 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 16375-1 บล็อกการกระจาย | AD3ARZ 3XH66

BUSSMANN 16375-1 บล็อกการกระจาย

In Stock
รายการ: AD3ARZ รุ่น: 16375-1อ้างอิงไขว้: 3XH66
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
฿4,010 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
ความลึก3.32 "
ความยาว4"
สูงสุด แอมป์420
จำนวนเสา1
การเชื่อมต่อรอง / เสา12
ช่วงสายรอง (AWG)14 ถึง 4 AWG CU, 12 ถึง 4 AWG AL
UPC051712271493
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC
ความกว้าง1.98 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.4
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แอมป์จำนวนเสาการเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ความกว้างราคา
BUSSMANN 16375-2 บล็อกการกระจาย | AD3ATA 3XH67 16375-242021214 ถึง 4 AWG CU, 12 ถึง 4 AWG AL3.6 "฿5,001
BUSSMANN 16375-3 บล็อกการกระจาย | AD3ATB 3XH68 16375-342031214 ถึง 4 AWG CU, 12 ถึง 4 AWG AL5.21 "฿10,039
BUSSMANN 16378-1 บล็อกการกระจาย | AD3ATC 3XH69 16378-1380121 / 4-20 x 1 สตั๊ด1.98 "฿3,484
BUSSMANN 16378-2 บล็อกการกระจาย | AD3ATD 3XH70 16378-2380221 / 4-20 x 1 สตั๊ด3.6 "฿5,668
BUSSMANN 16378-3 บล็อกการกระจาย | AD3ATE 3XH71 16378-3380321 / 4-20 x 1 สตั๊ด5.21 "฿6,143
BUSSMANN 16394-1 บล็อกการกระจาย | AD3ATF 3XH72 16394-1400111 / 2-13 x 1-1 / 16 สตั๊ด1.98 "฿4,162
BUSSMANN 16394-2 บล็อกการกระจาย | AD3ATG 3XH73 16394-2400211 / 2-13 x 1-1 / 16 สตั๊ด3.6 "฿5,055

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 16375-1 บล็อกการกระจาย
฿4,010 / หน่วย