Bussmann 16541-3 | บล็อกการจ่ายพลังงาน | 1ew56 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 16541-3 บล็อกการจ่ายพลังงาน | AA9RMR 1EW56

BUSSMANN 16541-3 บล็อกการจ่ายพลังงาน

In Stock
รายการ: AA9RMR รุ่น: 16541-3อ้างไขว้: 1EW56
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
฿31,023 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกการกระจายอำนาจ
ความลึก2.93 "
ความยาว5.5 "
สูงสุด แอมป์380
จำนวนเสา3
การเชื่อมต่อรอง / เสา21
ช่วงสายรอง (AWG)14 ถึง 6 AWG
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC/DC
ความกว้าง8.48 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)22.35
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.76
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด แอมป์จำนวนเสาการเชื่อมต่อรอง / เสาช่วงสายรอง (AWG)ความกว้างราคา
BUSSMANN 16528-1 Power Distribution Block | AA9QYW 1ER 33 16528-1840186 ถึง 3/0 AWG3.1 "฿8,928
BUSSMANN 16530-1 Power Distribution Block, 200 kA Short-Circuit Current Rating | AA9QYZ 1ER52 16530-176011214 ถึง 4 AWG3.1 "฿7,337
BUSSMANN 16541-1 Power Distribution Block | AA9QZA 1ER 54 16541-138012114 ถึง 6 AWG3.1 "฿17,055
BUSSMANN 16582-1 สตัดเทอร์มินอลบล็อค, 600 V, ได้รับการรับรอง CSA, อยู่ในรายการ UL | AA9QZB 1ER56 16582-1760123 / 8-16 x 1-5 / 8 สตั๊ด3.1 "฿6,604
BUSSMANN 16591-1 Power Distribution Block | AA9QZC 1ER 59 16591-1400123 / 8-16 x 1-7 / 16 สตั๊ด3.1 "฿6,994
BUSSMANN 16528-2 Power Distribution Block | AA9RMN 1EW 47 16528-284028(4) 6 ถึง 3/0 AWG, (4) 14 ถึง 4 AWG5.79 "฿9,817
BUSSMANN 16530-3 บล็อกการจ่ายพลังงาน | AA9RMP 1EW52 16530-376031214 ถึง 4 AWG8.48 "฿12,526

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 16541-3 บล็อกการจ่ายพลังงาน
฿31,023 / หน่วย