Bussmann 170m1366 | ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 80a 690vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 170M1366 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ เป่าเร็ว 80A, 690VAC | BC9MYP

BUSSMANN 170M1366 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, Fast Blow, 80A, 690VAC

In Stock
รายการ: BC9MYP รุ่น: 170M1366
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
฿3,515 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
รูปแบบตัวใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน80A
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง21mm
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว54mm
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ตัวถังทรงสี่เหลี่ยมความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
UPC051712216678
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC
ความกว้าง40mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13

รายละเอียดสินค้า:

  • 170M Type 80 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN 170M4012 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 400A, 690VAC | BC8DYU 170M4012400A฿12,527
BUSSMANN 170M2615 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 125A, 690VAC | BC8HXT 170M2615125A฿6,136
BUSSMANN 170M3019 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 400A, 690VAC | BC8NFM 170M3019400A฿9,196
BUSSMANN 170M4011 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 350A, 690VAC | BC8ZGH 170M4011350A฿12,527
BUSSMANN 170M2620 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 350A, 690VAC | BC9BBU 170M2620350A฿8,229
BUSSMANN 170M4008 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 200A, 690VAC | BC9PPA 170M4008200A฿12,527
BUSSMANN 170M2608 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 25A, 690VAC | BC9WUY 170M260825A฿5,193

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 170M1366 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, Fast Blow, 80A, 690VAC
฿3,515 / หน่วย