Bussmann 170m3018 | ฟิวส์ 350a 170ม. 690vac (iec) 700vac (ul) | 14l635 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 170M3018 ฟิวส์ 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PMY 14L635

BUSSMANN 170M3018 ฟิวส์ 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)

In Stock
รายการ: AA6PMY รุ่น: 170M3018ข้ามอ้างอิง: 14L635
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
฿30,856 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวBolt On Square Body, ยุโรป
ชั้นความเร็วสูง
ความลึก45mm
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ระบุ
ธาตุเดียว
ฟิวส์แอมป์350
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว50ft
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า690 VAC (IEC), 700 VAC (UL)
ความกว้าง45mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกฟิวส์แอมป์ความกว้างราคา
BUSSMANN 170M4016 ฟิวส์ 630a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNA 14L637 170M401653mm63053mm฿42,918
BUSSMANN 170M4162 ฟิวส์ 400a 170m 690vac (iec) 700vac (ul) | AA6PNB 14L638 170M416253mm40053mm฿38,750

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 170M3018 ฟิวส์ 350a 170m 690vac (iec) 700vac (ul)
฿30,856 / หน่วย