จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 170M5013 ฟิวส์ความเร็วสูง 690 VAC 700 A | BC7ZWP

BUSSMANN ฟิวส์ความเร็วสูง 170M5013 690 VAC 700 A

In Stock
รายการ: BC7ZWP รุ่น: 170M5013
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
฿12,176 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ความเร็วสูง
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
ชั้นคลาสเออาร์
ประเภทการเชื่อมต่อปลายใบมีด
คะแนนปัจจุบัน700A
ตัวบ่งชี้ฟิวส์ไฟแสดงสถานะฟิวส์ด้านบน
ความสูง66 มม
คะแนนขัดจังหวะ200 kA
ความยาว286 มม
Mfr. ชุด170M ประเภท 80
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์บัสมานน์-170m5013.pdf
ประเภทสินค้าฟิวส์ตัวถังทรงสี่เหลี่ยมความเร็วสูง
รูปร่างทรงเหลี่ยม
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า690V, 700V
การสูญเสียวัตต์95W
ความกว้าง165 มม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)6.6
ความยาวเรือ (ซม.)28.6
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.5

รายละเอียดสินค้า:

ฟิวส์ชนิดพิเศษ Bussmann 170M5013 ให้การป้องกันกระแสไฟเกินที่แม่นยำและเชื่อถือได้ ปกป้องอุปกรณ์จากความเสียหายจากการลัดวงจรและการโอเวอร์โหลด การออกแบบเฉพาะทางช่วยให้มั่นใจได้ว่ากระแสไฟฟ้าขัดข้องจะหยุดชะงักอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการหยุดทำงานและการซ่อมแซมที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยการแยกส่วนที่ผิดพลาดออกอย่างรวดเร็ว ฟิวส์ Bussmann นี้จะช่วยรักษาความสมบูรณ์ของระบบ ทำให้เป็นส่วนประกอบสำคัญในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรม

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฟิวส์ Bussmann 170M5013 ความจุกระแสไฟสูงสุดคือเท่าไร?

A. ฟิวส์ Bussmann 170M5013 มีความจุกระแสสูงสุด 700A

ถาม: ฟิวส์และเบรกเกอร์ต่างกันอย่างไร?

A. ฟิวส์ใช้ส่วนประกอบที่เป็นโลหะซึ่งจะละลายเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเกินระดับที่กำหนด ซึ่งจะทำให้วงจรขาด ในทางกลับกัน เบรกเกอร์ใช้กลไกทางกลเพื่อขัดจังหวะและกลับเข้าวงจรอีกครั้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันความสูงคะแนนขัดจังหวะชิ้นความยาวชนิดภาพเขียนราคา
BUSSMANN 170M5016 ฟิวส์พิเศษ ความเร็วสูง 690VAC, 1kA ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | BC8BVF 170M5016-ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม1kA--ใบมีดฟิวส์-ฟิวส์ความเร็วสูง฿15,896
BUSSMANN 170M5011 ฟิวส์พิเศษ ความเร็วสูง 690VAC, 550A ฟิวส์ใบมีดทรงเหลี่ยม | BC8DYV 170M5011-ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม550A--ใบมีดฟิวส์-ฟิวส์ความเร็วสูง฿10,827
BUSSMANN 170M5009 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 450A, 690VAC | BC9JTN 170M5009-ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม450A--ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์-ฟิวส์ความเร็วสูง฿15,989
BUSSMANN 170M5008 ฟิวส์เฉพาะทาง, 400A, 690VAC | BC9ZVP 170M5008-ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม400A--ฟิวส์-ฟิวส์ความเร็วสูง฿15,989
BUSSMANN 170M5018 ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์, 1.25kA, 690VAC | BC9ZVQ 170M5018-ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม1.25kA--ฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์-ฟิวส์ความเร็วสูง฿22,407
BUSSMANN 170M5012 ฟิวส์เฉพาะทาง ความเร็วสูง 690VAC, 630A ฟิวส์ใบมีดทรงเหลี่ยม | BD2THX 170M5012-ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม630A--ใบมีดฟิวส์-ฟิวส์ความเร็วสูง฿15,989
BUSSMANN 170M5014 ฟิวส์เฉพาะทาง, 800A, 690VAC | BD2VEQ 170M5014-ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม800A--ฟิวส์-ฟิวส์ความเร็วสูง฿16,522

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ความเร็วสูง 170M5013 690 VAC 700 A
฿12,176 / หน่วย