Bussmann 20ct | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 20a 690vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ฟิวส์เฉพาะทาง 20CT, 20A, 690VAC | BD3KBK

BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ 20CT, 20A, 690VAC

In Stock
รายการ: BD3KBK รุ่น: 20CT
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
฿1,253 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน20A
เส้นผ่าศูนย์กลาง8.7mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มBS88
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว54.8mm
Mfr. ชุดCT
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)500VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันความยาวแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN 12CT ฟิวส์เฉพาะทาง, 12A, 500VAC | BD2BKM 12CT12A74.6mm500 VAC฿1,253
BUSSMANN 6CT ฟิวส์เฉพาะทาง, 6A, 500VAC | BD3BLW 6CT6A74.6mm500 VAC฿1,253

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ 20CT, 20A, 690VAC
฿1,253 / หน่วย