Bussmann 32nhg000b-690 | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 32a 690vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 32NHG000B-690 ฟิวส์เฉพาะทาง, 32A, 690VAC | BD3JGY

BUSSMANN 32NHG000B-690 ฟิวส์พิเศษ 32A, 690VAC

In Stock
รายการ: BD3JGY รุ่น: 32NHG000B-690
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
฿4,307 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม
คะแนนปัจจุบัน32A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มเอ็นเอชจี000
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ตัวบ่งชี้คู่
Mfr. ชุดNHG_B-690
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าลิงค์ฟิวส์ความจุการแตกสูง
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
ชนิดภาพเขียนBS88 ฟิวส์มาตรฐานอังกฤษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15

รายละเอียดสินค้า:

  • NHG_B-690 ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันประเภทฟิวส์คะแนนขัดจังหวะชิ้นราคา
BUSSMANN 6NHG000B-690 ฟิวส์ชนิดพิเศษ, 6A, 690VAC | BD2RXH 6NHG000B-690ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม6Aเวลาล่าช้า / ช้า-ฟิวส์฿4,307
BUSSMANN 20NHG000B-690 ฟิวส์เฉพาะทาง, 20A, 690VAC | BD2XEZ 20NHG000B-690ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม20Aเวลาล่าช้า / ช้า-ฟิวส์฿9,084
BUSSMANN 25NHG000B-690 ฟิวส์เฉพาะทาง, 25A, 690VAC | BD3APP 25NHG000B-690ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม25Aเวลาล่าช้า / ช้า-ฟิวส์฿2,203
BUSSMANN 35NHG000B-690 ฟิวส์ใบมีดสี่เหลี่ยม, การแตกสูง, 690VAC, 35A | BD3FXV 35NHG000B-690ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม35Aเวลาล่าช้า / ช้า-ใบมีดฟิวส์฿2,203
BUSSMANN 2NHG000B-690 ฟิวส์ใบมีดสี่เหลี่ยม, การแตกสูง, 690VAC, 2A | BD3RTN 2NHG000B-690ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม2Aเวลาล่าช้า / ช้า-ใบมีดฟิวส์฿4,307
BUSSMANN 10NHG000B-690 ฟิวส์คาร์ทริดจ์การแตกร้าวสูง, เป่าช้า, 10A, 690VAC, 3 แพ็ค | BD4GJD 10NHG000B-690ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม10Aสโลว์โบลว์-ฟิวส์ตลับ฿4,307
BUSSMANN 40NHG000B-690 ฟิวส์แรงดันต่ำ 40 A 690 V | BD4HNJ 40NHG000B-690ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม40Aเวลาล่าช้า / ช้า120kAIC , 120kAลิงค์ฟิวส์฿2,203

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 32NHG000B-690 ฟิวส์พิเศษ 32A, 690VAC
฿4,307 / หน่วย