จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 35LET ฟิวส์เฉพาะทาง, 35A, 240VAC | BD2UKC

BUSSMANN 35LET ฟิวส์ชนิดพิเศษ 35A, 240VAC

In Stock
รายการ: BD2UKC รุ่น: 35LET
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
฿1,578 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน35A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 150
เส้นผ่าศูนย์กลาง26.2mm
EAN5027590477772
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มBS88
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว56mm
Mfr. ชุดLET
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)240 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)150VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)5.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.8

รายละเอียดสินค้า:

  • LET ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันคะแนนขัดจังหวะแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN 160LET ฟิวส์เฉพาะทาง, 160A, 240VAC | BC8JYM 160ปล่อยให้160A200kA240 VAC฿2,508
BUSSMANN 100LET ฟิวส์เฉพาะทาง, 100A, 240VAC | BC9YDZ 100ปล่อยให้100A3.8kA240 VAC฿2,148
BUSSMANN 63LET ฟิวส์เฉพาะทาง, 63A, 220VAC | BD2VHL 63ปล่อยให้63A-220 VAC฿3,084
BUSSMANN 16LET ฟิวส์เฉพาะทาง 16A 240VAC | BD6CWU 16ปล่อยให้16A-240 VAC฿1,938

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 35LET ฟิวส์ชนิดพิเศษ 35A, 240VAC
฿1,578 / หน่วย