Bussmann 400lmt | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 400a 240vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 400LMT ฟิวส์เฉพาะทาง, 400A, 240VAC | BC9VLD

BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ 400LMT, 400A, 240VAC

In Stock
รายการ: BC9VLD รุ่น: 400LMT
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
฿9,737 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน400A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 150
เส้นผ่าศูนย์กลาง38.1mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มBS88
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว84mm
Mfr. ชุดLMT
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
UPC051712834933
แรงดันไฟฟ้า (AC)240 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)150VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18

รายละเอียดสินค้า:

  • LMT ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มราคา
BUSSMANN 160LMT ฟิวส์เฉพาะทาง, 160A, 240VAC | BC8EAC 160 ลิตร160Aพิมพ์ T฿9,004
BUSSMANN 250LMT ฟิวส์เฉพาะทาง, 250A, 240VAC | BC9PPR 250 ลิตร250ABS88฿8,255

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ 400LMT, 400A, 240VAC
฿9,737 / หน่วย