BUSSMANN 425NHG3B-690 ฟิวส์พิเศษ 425A, 690VAC
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 690 VAC |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม |
คะแนนปัจจุบัน | 425A |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | เอ็นเอชจี3 |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ตัวบ่งชี้คู่ |
Mfr. ชุด | NHG_B-690 |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ลิงค์ฟิวส์ความจุการแตกสูง |
ประเภทการสิ้นสุด | ใบมีด |
ชนิดภาพเขียน | BS88 ฟิวส์มาตรฐานอังกฤษ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 690 VAC |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 218.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 218.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 180.34 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80NHG00B-690 | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 80A | NH00 | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | ฿5,060 | ||
100NHG00B-690 | ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 100A | NH00 | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์ตลับ | ฿2,296 | ||
500NHG3B-690 | ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 500A | เอ็นเอชจี3 | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์ตลับ | ฿10,246 | ||
50NHG00B-690 | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 50A | NH00 | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | ฿3,435 | ||
63NHG00B-690 | ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 63A | NH00 | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์ตลับ | ฿2,203 | ||
315NHG3B-690 | ฟิวส์ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 315A | เอ็นเอชจี3 | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | ฿4,110 | ||
125NHG00B-690 | ใบมีดทรงสี่เหลี่ยม | 125A | NH00 | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์ตลับ | ฿2,337 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.