บัสมันน์ 450lmt | ฟิวส์ชนิดพิเศษ, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 240vac/150vdc, 450a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 450LMT ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 240VAC/150VDC, 450A | BC9HAW

BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ 450LMT, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 240VAC/150VDC, 450A

In Stock
รายการ: BC9HAW รุ่น: 450LMT
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
฿9,737 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC240 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน450A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 150
เส้นผ่าศูนย์กลาง38.1mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มBS88
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว84mm
Mfr. ชุดLMT
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)240 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)150VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18

รายละเอียดสินค้า:

  • LMT ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN 315LMT เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 315A, 240VAC | BC7QHV 315 ลิตรใบมีดตลับ315A฿8,668
BUSSMANN 355LMT ฟิวส์เฉพาะทาง, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 240VAC/150VDC, 355A | BC9HGU 355 ลิตรฟิวส์ใบมีดตลับ355A฿7,836
BUSSMANN 200LMT Semiconductor Fuse, เป่าเร็ว, 200A, 240VAC | BD2ACG 200 ลิตรใบมีดตลับ200A฿8,228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ 450LMT, เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง, เป่าเร็ว, 240VAC/150VDC, 450A
฿9,737 / หน่วย