Bussmann 500ซม. | ฟิวส์ชนิดพิเศษ 500a 690vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 500CMMT ฟิวส์เฉพาะทาง, 500A, 690VAC | BC9RPY

BUSSMANN 500CMMT ฟิวส์พิเศษ 500A, 690VAC

In Stock
รายการ: BC9RPY รุ่น: 500CMMT
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
฿17,694 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
รูปแบบตัวฟิวส์ใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน500A
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 500
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มBS88
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง38mm
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว113mm
Mfr. ชุดMMT
สไตล์การติดตั้งแกน
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์ความเร็วสูง
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
ชนิดภาพเขียนฟิวส์ความเร็วสูง
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)500VDC
ความกว้าง83mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.6

รายละเอียดสินค้า:

  • MMT ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนปัจจุบันราคา
BUSSMANN 560MMT ฟิวส์เฉพาะทาง, 560A, 690VAC | BD2JVH 560 มม560A฿23,497
BUSSMANN 355MMT ฟิวส์เฉพาะทาง, 355A, 690VAC | BD2RXF 355 มม355A฿19,360
BUSSMANN 500MMT ฟิวส์เฉพาะทาง, 500A, 690VAC | BD4XAX 500 มม500A฿21,076
BUSSMANN 315MMT ฟิวส์เฉพาะทาง, 315A, 690VAC | BD4YYB 315 มม315A฿18,819

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 500CMMT ฟิวส์พิเศษ 500A, 690VAC
฿17,694 / หน่วย