จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN 50LET Semiconductor Fuse, Fast Blow, 50A, 240VAC | บีดีทูเอทีวี

BUSSMANN 50LET เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 50A 240VAC

In Stock
รายการ: BD2ATV รุ่น: 50LET

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์
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
฿1,578 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซมิคอนดักเตอร์
รูปแบบตัวใบมีดตลับ
คะแนนปัจจุบัน50A
เส้นผ่าศูนย์กลาง26.2mm
EAN5027590483056
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
คะแนนขัดจังหวะ200kA
ความยาว56mm
สไตล์การติดตั้งแกน
ประเภทการสิ้นสุดลงกลอน
แรงดันไฟฟ้า (AC)240 VAC
แรงดันไฟฟ้า (DC)150VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)5.49
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.8

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรูปแบบตัวคะแนนปัจจุบันคะแนนขัดจังหวะความกว้างราคา
BUSSMANN 180LET ฟิวส์เฉพาะทาง สารกึ่งตัวนำความเร็วสูง เป่าเร็ว 240VAC/150VDC, 180A | BC7YAJ 180ปล่อยให้ฟิวส์ใบมีดตลับ180A200kA12.7mm฿3,100
BUSSMANN 25LET ฟิวส์เฉพาะทาง สารกึ่งตัวนำความเร็วสูง เป่าเร็ว 240VAC/150VDC, 25A | BC8BVP 25ปล่อยให้ฟิวส์ใบมีดตลับ25A200kA-฿2,132
BUSSMANN 125LET Semiconductor Fuse, เป่าเร็ว, 125A, 240VAC | BC8CBU 125ปล่อยให้ใบมีดตลับ125A200A11.1mm฿2,487
BUSSMANN 80LET ฟิวส์เฉพาะทาง สารกึ่งตัวนำความเร็วสูง เป่าเร็ว 240VAC/150VDC, 80A | BC8FZN 80ปล่อยให้ฟิวส์ใบมีดตลับ80A200kA-฿1,730
BUSSMANN 12LET Semiconductor Fuse เป่าเร็ว 12A, 240VAC | BC9BKX 12ปล่อยให้ใบมีดตลับ12A--฿1,863
BUSSMANN 7LET Semiconductor Fuse เป่าเร็ว 7A 240VAC | BC9EEQ 7ปล่อยให้ใบมีดตลับ7A--฿1,863
BUSSMANN 10LET Semiconductor Fuse เป่าเร็ว 10A 240VAC | BD2KQM 10ปล่อยให้ใบมีดตลับ10A---
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN 50LET เซมิคอนดักเตอร์ฟิวส์ เป่าเร็ว 50A 240VAC
฿1,578 / หน่วย