BUSSMANN 7.2TDLSJ20 ฟิวส์ลิงค์, แรงดันไฟฟ้าปานกลาง, 20 A, 7.2 kV AC
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลิงค์ฟิวส์ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 7.200 กิโลโวลต์ |
คะแนนปัจจุบัน | 20A |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | สไตรเกอร์พิน |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์กระจาย DIN แรงดันสูง |
ประเภทการสิ้นสุด | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) |
ชนิดภาพเขียน | สำรองลิงค์ฟิวส์ |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 7.2k โวลต์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 741.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทฟิวส์ | ประเภทการสิ้นสุด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
7.2TDLSJ31.5 | 31.5A | สโลว์โบลว์ | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ฿27,404 | ||
7.2TFLSJ160 | 160A | - | ตลับหมึกที่ไม่ได้มาตรฐาน | ฿51,762 | ||
7.2TDLSJ40 | 40A | เวลาล่าช้า / ช้า | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿28,417 | RFQ
| |
7.2TDLSJ50 | 50A | เวลาล่าช้า / ช้า | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿29,433 | ||
7.2TDLSJ6.3 | 6.3A | เวลาล่าช้า / ช้า | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿24,867 | ||
7.2TDLSJ16 | 16A | เวลาล่าช้า / ช้า | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿24,867 | ||
7.2TDLSJ10 | 10A | เวลาล่าช้า / ช้า | ตลับหมึก (ไม่ได้มาตรฐาน) | ฿24,867 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.