สี | Black |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
ความสูง | 19.300 มม |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เทอร์โม |
มุมในการติดตั้ง | ตรง |
สไตล์การติดตั้ง | ขาตรง |
จำนวนตำแหน่ง | ตำแหน่ง 2 |
จำนวนแถว | 1 แถว |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ขว้าง | 9.530 มม |
การชุบ | สังกะสี |
ประเภทสินค้า | เทอร์มินัลบล็อก Barrier |
ประเภทการสิ้นสุด | ผ่านรู |
ชนิดภาพเขียน | สกรูเทอร์มินัลบล็อก |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 300V |
ความกว้าง | 16.500 มม |
ลวดเกจ Max | 12 AWG |
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ | 22 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.