บัสมันน์ A203510b7b8 | เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์ เทอร์มินัลแบบสกรู 300v 30a 10 ตำแหน่ง | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN A203510B7B8 แผงกั้นขั้ว, ขั้วต่อแบบเกลียว, 300V, 30A, 10 Position

In Stock
รายการ: BD2VHM รุ่น: A203510B7B8
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
฿480 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเทอร์มินัลบล็อก
สีBlack
สี / เสร็จสิ้นBlack
คะแนนปัจจุบัน30A
ไวไฟยูแอล 94 V-0
ความสูง19.3mm
วัสดุที่ใช้ผลิตเทอร์โมพลาสติก (TP)
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน105 องศา ค
Mfr. ชุดA2
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน-40 องศา ค
มุมในการติดตั้งตรง
จำนวนตำแหน่งตำแหน่ง 10
จำนวนแถว1 แถว
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ขว้าง9.53mm
การชุบสังกะสี
ประเภทสินค้าเทอร์มินัลบล็อก Barrier
ประเภทการสิ้นสุดสกรู
ชนิดภาพเขียนสกรูเทอร์มินัลบล็อก
แรงดันไฟฟ้า300V
คะแนนแรงดันไฟฟ้า300V
ความกว้าง16.5mm
ลวดเกจ Max12 AWG
เครื่องวัดลวดขั้นต่ำ22 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรี่ส์ A2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการสิ้นสุดราคา
BUSSMANN A20220204 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์ เทอร์มินัลแบบสกรู 300V, 30A, 2 ตำแหน่ง | BC7QYZ A20220204ผ่านรู฿47
BUSSMANN A20220304L1 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์ เทอร์มินัลแบบสกรู 300V, 30A, 3 ตำแหน่ง | BC7QZA A20220304L1ผ่านรู฿83
BUSSMANN A20220604 เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น, เทอร์มินัลแบบสกรู, 300V, 30A, 6 ตำแหน่ง | BC8GAQ A20220604ผ่านรู฿140
BUSSMANN A20140907 เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น, เทอร์มินัลแบบสกรู, 300V, 30A, 9 ตำแหน่ง | BC9DBM A20140907ห่อลวด฿268
BUSSMANN A201322 เทอร์มินัลบล็อกแบบมีกั้น เทอร์มินัลแบบสกรู 300V, 30A, 22 ตำแหน่ง | BC9PQC A201322ห่อลวด฿656
BUSSMANN A202214 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์ เทอร์มินัลแบบสกรู 300V, 30A, 14 ตำแหน่ง | BC9RCJ A202214ผ่านรู฿268
BUSSMANN A201302 เทอร์มินัลบล็อกแบบแบริเออร์ เทอร์มินัลแบบสกรู 300V, 30A, 2 ตำแหน่ง | BC9RDW A201302ห่อลวด฿60

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN A203510B7B8 แผงกั้นขั้ว, ขั้วต่อแบบเกลียว, 300V, 30A, 10 Position
฿480 / หน่วย