Bussmann Abc-1-1/2-r | ฟิวส์ 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - Pk5 | 1bx40 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ABC-1-1/2-R ฟิวส์ 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - แพ็ค 5 ชิ้น | AA9AXH ABC-1-1/2

BUSSMANN ABC-1-1/2-R ฟิวส์ 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AA9AXH รุ่น: ABC-1-1/2-Rอ้างอิงข้าม: ABC-1-1/2
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
฿1,035 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องเซรามิค
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ GAB, Littelfuse 314
ฟิวส์แอมป์1.5
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ100A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC/DC
ความยาว1.25 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250VAC / 125VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)0.64
ความยาวเรือ (ซม.)3.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.64
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะกก. จำนวนราคา
BUSSMANN ABC-1/2-R ฟิวส์ 1/2a Abc 250vac/125vdc - แพ็ค 5 ชิ้น | AA9AXJ ABC-1/2 เอบีซี -1 / 2-R1/235A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC/DC5฿1,115
BUSSMANN ABC-1/4-R ฟิวส์ 1/4a Abc 250vac/125vdc - แพ็ค 5 ชิ้น | AA9AXK ABC-1/4 เอบีซี -1 / 4-R1/435A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC/DC5฿1,016
BUSSMANN ABC-1/8-R ฟิวส์ 1/8a Abc 250vac/125vdc - แพ็ค 5 ชิ้น | AA9AXL เอบีซี-1/8 เอบีซี -1 / 8-R1/835A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC/DC5฿1,542
BUSSMANN ABC-12-R ฟิวส์ 12a Abc 250vac/125vdc - แพ็ค 5 ชิ้น | AA9AXM ABC-12 กทม -12- ร12750A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC/DC5฿768
BUSSMANN ABC-15-R ฟิวส์คาร์ทริดจ์ที่ทำงานเร็ว, ได้รับการอนุมัติจาก UR, หลอดเซรามิก | AA9AXN ABC-15 กทม -15- ร15750A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC/DC5฿1,150
BUSSMANN ABC-25-R ฟิวส์ 25a Abc 250vac/125vdc - แพ็ค 5 ชิ้น | AA9AXQ ABC-25 กทม -25- ร25200A ที่ 250VAC, 1kA ที่ 125VAC, 400A ที่ 125VDC, 1kA ที่ 75VDC5฿1,384
BUSSMANN ABC-3/8-R ฟิวส์ 3/8a Abc 250vac/125vdc - แพ็ค 5 ชิ้น | AA9AXR เอบีซี-3/8 เอบีซี -3 / 8-R3/835A ที่ 250 VAC, 10kA ที่ 125 VAC/DC5฿1,116

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ABC-1-1/2-R ฟิวส์ 1-1/2a Abc 250vac/125vdc - แพ็ค 5
฿1,035 / แพ็ค