Bussmann อากา-5 | ฟิวส์ 5a ไม่ระบุ Aga 125vac - Pk5 | 6ayc5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN AGA-5 Fuse 5A ไม่ระบุ AGA 125VAC - แพ็ค 5 | AE7WMZ 6AYC5

BUSSMANN ฟิวส์ AGA-5 5A AGA 125VAC ไม่ระบุ - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AE7WMZ รุ่น: AGA-5อ้างอิงข้าม: 6AYC5
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
฿367 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 4 "
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับLittleFuse 301 (แอมป์)
ฟิวส์แอมป์5
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ1kA ที่ 125 VAC
ความยาว5 / 8 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
UPC051712703413
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะคะแนนแรงดันไฟฟ้ากก. จำนวนราคา
BUSSMANN AGA-15 Fuse 15A AGA 32VAC แบบไม่ระบุ - แพ็ค 5 | AE7WMU 6AYC0 เอจีเอ-15151kA ที่ 32 VAC, 100A ที่ 125 VAC32 VAC5฿329
BUSSMANN AGA-2 ฟิวส์ 2A ไม่ระบุ AGA 125 / 250VAC PK5 | AE7WMV 6AYC1 เอจีเอ-22200A ที่ 125 VAC, 100A ที่ 250 VAC125 / 250 VAC5฿372
BUSSMANN AGA-20 Fuse 20A AGA 32VAC แบบไม่ระบุ - แพ็ค 5 | AE7WMW 6AYC2 เอจีเอ-20201kA ที่ 32 VAC, 100A ที่ 125 VAC32 VAC5฿372
BUSSMANN AGA-3 Fuse 3A ไม่ระบุ AGA 125 / 250VAC PK5 | AE7WMX 6AYC3 เอจีเอ-33200A ที่ 125 VAC, 100A ที่ 250 VAC125 / 250 VAC5฿367
BUSSMANN AGA-30 Fuse 30A ไม่ระบุ AGA 32VAC - แพ็ค 5 | AE7WMY 6AYC4 เอจีเอ-30301kA ที่ 32 VAC, 100A ที่ 125 VAC32 VAC5฿359
BUSSMANN AGA-7-1 / 2 ฟิวส์ 7-1 / 2A ไม่ระบุ AGA 125VAC PK5 | AE7WNA 6AYC6 AGA-7-1 / 27.51kA ที่ 125 VAC125 VAC5฿372

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ AGA-5 5A AGA 125VAC ไม่ระบุ - แพ็ค 5
฿367 / แพ็ค