Bussmann Agc-1/50 | ฟิวส์เซรามิก เป่าเร็ว 20ma 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN AGC-1/50 ฟิวส์เซรามิก เป่าเร็ว 20mA 250VAC | BC9YKW

BUSSMANN ฟิวส์เซรามิค AGC-1/50 เป่าเร็ว 20mA 250VAC

In Stock
รายการ: BC9YKW รุ่น: AGC-1/50
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
฿1,761 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน20mA
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.35mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AG (6.3 x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความยาว31.75mm
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)16.13
ความยาวเรือ (ซม.)80.65
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.13

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ขนาดฟิวส์ / กลุ่มคะแนนขัดจังหวะความยาวสไตล์การติดตั้งกก. จำนวนราคา
BUSSMANN AGC-1/20 ฟิวส์ 1 / 20a Agc 250vac - แพ็ค 5 | AA9BFT 1BZ01 เอจีซี -1 / 20250 VAC-1 / 4 "1/20-35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC1.25 "-5฿6,643
BUSSMANN AGC-1/200 ฟิวส์ 1 / 200a Agc 250vac - แพ็ค 5 | AA9BFU 1BZ02 เอจีซี -1 / 200250 VAC-1 / 4 "1/200-35A ที่ 250 VAC, 10KA ที่ 125 VAC1.25 "-5฿3,306
BUSSMANN AGC-50 ฟิวส์ 50a Agc 32vac - แพ็ค 5 | AA9BGB 1BZ12 เอจีซี -5032 VAC-1 / 4 "50-80A ที่ 32 VDC1.25 "-5฿543
บุสส์มานน์ เอจีซี-4-1/2 | BC4TVE AGC-4-1 / 2--------1฿136
บุสส์มานน์ เอจีซี-6 | บุสส์มานน์ เอจีซี-6 | BC8DXL เอจีซี -6--------1฿71
บุสส์มานน์ เอจีซี-2-1/2 | BC2EAD AGC-2-1 / 2--------1฿60
RFQ
บุสส์มานน์ เอจีซี-7-1/2 | BC7EPK AGC-7-1 / 2--------1฿90
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์เซรามิค AGC-1/50 เป่าเร็ว 20mA 250VAC
฿1,761 / หน่วย