บัสมันน์ Agc-1j0280 | ฟิวส์เซรามิก เป่าเร็ว 1a 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN AGC-1J0280 Ceramic Fuse, Fast Blow, 1A, 250VAC | BD3EMG

BUSSMANN AGC-1J0280 ฟิวส์เซรามิค เป่าเร็ว 1A 250VAC

In Stock
รายการ: BD3EMG รุ่น: AGC-1J0280
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
฿245 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์เซรามิก
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน1A
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.35mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AG (6.3 x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว31.75mm
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ปลอกโลหะทำหน้าที่อย่างรวดเร็ว
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
UPC051712103985
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

รายละเอียดสินค้า:

  • AGC ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวความยาวสไตล์การติดตั้งความต้านทานประเภทการสิ้นสุดแรงดันไฟฟ้า (AC)กก. จำนวนราคา
BUSSMANN AGC-12-R ฟิวส์ 12a Agc 32vac - แพ็ค 5 | AA9BFV 1BZ05 เอจีซี -12-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿405
BUSSMANN AGC-14-R ฟิวส์ 14a Agc 32vac - แพ็ค 5 | AA9BFW 1BZ06 เอจีซี -14-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿367
BUSSMANN AGC-15-R ฟิวส์ 15a Agc 32vac - แพ็ค 5 | AA9BFX 1BZ07 เอจีซี -15-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿378
BUSSMANN AGC-3-1 / 2-R ฟิวส์ 3-1 / 2a Agc 250vac - แพ็ค 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿364
BUSSMANN AGC-35-R ฟิวส์ 35a Agc 32vac - แพ็ค 5 | AA9BFZ 1BZ09 เอจีซี -35-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿541
BUSSMANN AGC-40-R ฟิวส์ 40a Agc 32vac - แพ็ค 5 | AA9BGA 1BZ10 เอจีซี -40-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿473
BUSSMANN AGC-6-1 / 4-R ฟิวส์ 6-1 / 4a Agc 250vac - แพ็ค 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿533

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN AGC-1J0280 ฟิวส์เซรามิค เป่าเร็ว 1A 250VAC
฿245 / หน่วย