บัสมันน์ Agc-v-1/100 | ฟิวส์หลอด 10ma 250vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN AGC-V-1/100 ฟิวส์หลอด, 10mA, 250VAC | BD3DGB

BUSSMANN ฟิวส์ตลับ AGC-V-1/100, 10mA, 250VAC

In Stock
รายการ: BD3DGB รุ่น: AGC-V-1 / 100

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,481 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
รูปแบบตัวตะกั่วทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน10mA
เส้นผ่าศูนย์กลาง6.35mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม3AG (6.3 มม. x 32 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว32.82mm
Mfr. ชุดอาซาฮี
สไตล์การติดตั้งบอร์ดเมาท์
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดเกี่ยวกับแกน
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACรูปแบบตัวความยาวสไตล์การติดตั้งความต้านทานประเภทการสิ้นสุดแรงดันไฟฟ้า (AC)กก. จำนวนราคา
BUSSMANN AGC-12-R ฟิวส์ 12a Agc 32vac - แพ็ค 5 | AA9BFV 1BZ05 เอจีซี -12-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿405
BUSSMANN AGC-14-R ฟิวส์ 14a Agc 32vac - แพ็ค 5 | AA9BFW 1BZ06 เอจีซี -14-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿367
BUSSMANN AGC-15-R ฟิวส์ 15a Agc 32vac - แพ็ค 5 | AA9BFX 1BZ07 เอจีซี -15-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿378
BUSSMANN AGC-3-1 / 2-R ฟิวส์ 3-1 / 2a Agc 250vac - แพ็ค 5 | AA9BFY 1BZ08 AGC-3-1 / 2-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿364
BUSSMANN AGC-35-R ฟิวส์ 35a Agc 32vac - แพ็ค 5 | AA9BFZ 1BZ09 เอจีซี -35-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿541
BUSSMANN AGC-40-R ฟิวส์ 40a Agc 32vac - แพ็ค 5 | AA9BGA 1BZ10 เอจีซี -40-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿473
BUSSMANN AGC-6-1 / 4-R ฟิวส์ 6-1 / 4a Agc 250vac - แพ็ค 5 | AA9BGC 1BZ13 AGC-6-1 / 4-Rฟิวส์-ทรงกระบอก1.25 "----5฿533

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ตลับ AGC-V-1/100, 10mA, 250VAC
฿1,481 / หน่วย