Bussmann อากู-20 | ฟิวส์ 20a คนแคระไม่ระบุ Agu 32v | 1dj22 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN AGU-20 Fuse 20a Nonindicating Midget Agu 32v | AA9JEH 1DJ 22

BUSSMANN AGU-20 ฟิวส์ 20a คนแคระที่ไม่ระบุชื่อ Agu 32v

In Stock
รายการ: AA9JEH รุ่น: AGU-20ข้ามอ้างอิง: 1DJ22
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
฿268 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์คนแคระอย่างรวดเร็ว
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
ชั้นคนแคระ
เส้นผ่าศูนย์กลาง13 / 32 "
EAN5027590407069
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ ชอว์มุท GGU
ฟิวส์แอมป์20
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะไม่สามารถใช้งาน
ความยาว1.5 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการปฏิเสธ
คะแนนแรงดันไฟฟ้า32 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)1.17
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
BUSSMANN AGU-10 Fuse 10a Nonindicating Midget Agu 32v | AA9JEF 1DJ 19 เอจียู-101032 VAC฿231
BUSSMANN AGU-2 ฟิวส์ 2a คนแคระที่ไม่ระบุตัว Agu 250v | AA9JEG 1DJ21 เอจียู-22250 VAC฿252
BUSSMANN AGU-25 ฟิวส์ 25a คนแคระที่ไม่ระบุตัวตน Agu 32v | AA9JEJ 1DJ23 เอจียู-252532 VAC฿268
BUSSMANN AGU-30 ฟิวส์ 30a คนแคระที่ไม่ระบุตัวตน Agu 32v | AA9JEK 1DJ25 เอจียู-303032 VAC฿225
BUSSMANN AGU-5 ฟิวส์ 5a คนแคระที่ไม่ระบุตัวตน Agu 32vac | AA9JEL 1DJ29 เอจียู-5532 VAC฿280
BUSSMANN AGU-50 ฟิวส์ 50a ไม่ระบุคนแคระ Agu 32v | AA9JEM 1DJ30 เอจียู-505032 VAC฿239

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN AGU-20 ฟิวส์ 20a คนแคระที่ไม่ระบุชื่อ Agu 32v
฿268 / หน่วย