Bussmann Agu-3-1j0281 | ฟิวส์แก้วแบบตลับ, ฟิวส์แบบปลอกโลหะ, เป่าเร็ว, 250vac, ทรงกระบอก | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN AGU-3-1J0281 ฟิวส์แก้วตลับ, ฟิวส์ปลอกโลหะ, เป่าเร็ว, 250VAC, ทรงกระบอก | BD4UQY

BUSSMANN AGU-3-1J0281 ฟิวส์แก้วตลับ, ฟิวส์ปลอกโลหะ, Fast Blow, 250VAC, ทรงกระบอก

In Stock
รายการ: BD4UQY รุ่น: AGU-3-1J0281

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿310 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์แก้ว
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC250 VAC
รูปแบบตัวทรงกระบอก
คะแนนปัจจุบัน3A
เส้นผ่าศูนย์กลาง0.41 "
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
ความยาว1.5 "
Mfr. ชุดอากู๋
สไตล์การติดตั้งผู้ถือ / คลิป
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าฟิวส์ปลอกท่อแก้ว
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
UPC051712412735
แรงดันไฟฟ้า (AC)250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11

รายละเอียดสินค้า:

  • AGU ซีรี่ส์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนปัจจุบันขนาดฟิวส์ / กลุ่มสไตล์การติดตั้งแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN AGU-60GP ฟิวส์แก้ว เป่าเร็ว ขนาด 10.3 x 38.1 มม. 60A 32VAC 10 แพ็ค | BC8GAX เอจียู-60จีพี32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 มม.)เจ้าของ32 VAC฿406
BUSSMANN AGU-35 ฟิวส์แก้ว เป่าเร็ว ขนาด 10.3 x 38.1 มม. 35A 32VAC 10 แพ็ค | BC8GQE เอจียู-3532 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 มม.)เจ้าของ32 VAC฿228
BUSSMANN AGU-40GP ฟิวส์แก้ว เป่าเร็ว ขนาด 10.3 x 38.1 มม. 40A 32VAC 10 แพ็ค | BC8ZKL เอจียู-40จีพี32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 มม.)เจ้าของ32 VAC฿406
BUSSMANN AGU-15 ฟิวส์แก้วแบบตลับ, ฟิวส์ปลอกโลหะ, เป่าเร็ว, 32VAC, 15A, ทรงกระบอก | BC9CKV เอจียู-15-15A5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)ผู้ถือ / คลิป32 VAC฿228
BUSSMANN AGU-50GP ฟิวส์แก้ว เป่าเร็ว ขนาด 10.3 x 38.1 มม. 50A 32VAC 10 แพ็ค | BD2YDA เอจียู-50จีพี32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 มม.)เจ้าของ32 VAC฿406
BUSSMANN AGU-50-1J0281 ฟิวส์แก้วตลับ, ฟิวส์ปลอกโลหะ, เป่าเร็ว, 32VAC, 50A, ทรงกระบอก | BD2ZWW AGU-50-1J028132 VAC50A5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)ผู้ถือ / คลิป32 VAC฿648
BUSSMANN AGU-40 ฟิวส์แก้วแบบตลับ, ฟิวส์แบบปลอกโลหะ, เป่าเร็ว, 32VAC, 40A, ทรงกระบอก | BD3RTZ เอจียู-40-40A5AG คนแคระ (10.3 มม. x 38.1 มม.)ผู้ถือ / คลิป32 VAC฿228

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN AGU-3-1J0281 ฟิวส์แก้วตลับ, ฟิวส์ปลอกโลหะ, Fast Blow, 250VAC, ทรงกระบอก
฿310 / หน่วย