Bussmann -400บี | ฟิวส์ 400a ไม่ระบุ Als 125v | 38c734 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ALS-400B ฟิวส์ 400a ไม่บ่งชี้ Als 125v | AC7DCE 38C734

BUSSMANN ALS-400B ฟิวส์ 400a ไม่ระบุ Als 125v

In Stock
รายการ: AC7DCE รุ่น: ALS-400Bข้ามอ้างอิง: 38C734
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
฿3,171 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องไฟเบอร์กลาส
รูปแบบตัวBolt On
ความลึกไม่สามารถใช้งาน
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 16 "
ธาตุเดียว
ฟิวส์แอมป์400
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว3.75 "
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125V
ความกว้าง1.06 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุของตัวเครื่องรูปแบบตัวเส้นผ่าศูนย์กลางฟิวส์แอมป์ชิ้นความยาวราคา
BUSSMANN ALS-500 ฟิวส์แรงดันต่ำ 500a Als 125v Paper | AA9RMU 1EW67 ALS 500กระดาษกลอน - เปิด1 1 / 16 "500ฟิวส์แรงดันต่ำ3.75 "฿3,015
BUSSMANN ALS-550 ฟิวส์แรงดันต่ำ 550a Als 125v Paper | AA9RMV 1EW 68 ALS 550กระดาษกลอน - เปิด1.593550ฟิวส์แรงดันต่ำ4.25 "฿16,980
BUSSMANN ALS-250B ฟิวส์ 250a ไม่บ่งชี้ Als 125v | AC7DCC 38C732 เอแอลเอส-250บีไฟเบอร์กลาสBolt On1 / 16 "250ฟิวส์3.75 "฿3,215
BUSSMANN ALS-300B ฟิวส์ 300a ไม่บ่งชี้ Als 125v | AC7DCD 38C733 เอแอลเอส-300บีไฟเบอร์กลาสBolt On1 / 16 "300ฟิวส์3.75 "฿3,135

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ALS-400B ฟิวส์ 400a ไม่ระบุ Als 125v
฿3,171 / หน่วย