Bussmann Anl-150 ลิมิตเตอร์ฟิวส์ บ่งชี้ 150 A | 1dc54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ANL-150 ลิมิตเตอร์ฟิวส์ ออกฤทธิ์เร็ว 32 VAC / 80 VDC อัตราโวลต์ | AA9GZQ 1DC54

BUSSMANN ฟิวส์ลิมิตเตอร์ ANL-150, Fast-Acting, 32 VAC / 80 VDC Volt Ratings

In Stock
รายการ: AA9GZQ รุ่น: ANL-150ข้ามอ้างอิง: 1DC54
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
฿3,387 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องแก้ว / เมลามีน
รูปแบบตัวกลอน - เปิด
เส้นผ่าศูนย์กลาง7 / 8 "
ธาตุเดียว
ฟิวส์แอมป์150
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ6kA ที่ 32VAC, 2.7kA ที่ 80VDC
ความยาว3.187 "
ความเร็วการแสดงอย่างรวดเร็ว
คะแนนแรงดันไฟฟ้า32VAC / 80VDC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8536100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ระบุฟิวส์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับการแยกข้อผิดพลาดในระบบที่ใช้แบตเตอรี่รถยกและลิฟท์กรรไกร
  • กลไกการเป่าช้าที่ช่วยให้สามารถตัดการเชื่อมต่อวงจรเมื่อสัมผัสกับโหลดสูงและลัดวงจร
  • มีลิงค์ทองแดงชุบเงินที่มองเห็นได้ผ่านหน้าต่างไมกาเพื่อให้ระบุสถานะการสะดุดได้ง่าย
  • ระบบยึดสลักเกลียวเพื่อป้องกันการคลายตัวจากการสั่นสะเทือนและรักษาการสัมผัสกับวงจร
  • รูปร่างแบนสำหรับติดตั้งง่ายในพื้นที่ขนาดกะทัดรัด
  • ได้รับการรับรองจาก UL ได้รับการรับรอง CSA และเป็นไปตามข้อกำหนด RoHS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์ความเร็วราคา
BUSSMANN ANL-100 ฟิวส์ลิมิตเตอร์, 100A, ซีรีส์ ANL, 32VAC / 80VDC | AA9GZM 1DC51 เอเอ็นแอล-100100การแสดงอย่างรวดเร็ว฿1,562
BUSSMANN ANL-125 ฟิวส์ 125a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZN 1DC52 เอเอ็นแอล-125125การแสดงอย่างรวดเร็ว฿3,165
BUSSMANN ANL-130 ฟิวส์ 130a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZP 1DC 53 เอเอ็นแอล-130130การแสดงอย่างรวดเร็ว฿3,589
BUSSMANN ANL-175 ฟิวส์ 175a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZR 1DC55 เอเอ็นแอล-175175เวลาล่าช้า฿2,946
BUSSMANN ANL-200 ฟิวส์ 200a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZT 1DC56 เอเอ็นแอล-200200การแสดงอย่างรวดเร็ว฿3,673
BUSSMANN ANL-225 ฟิวส์ 225a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZU 1DC57 เอเอ็นแอล-225225การแสดงอย่างรวดเร็ว฿2,910
BUSSMANN ANL-250 Fuse 250a Anl 32vac / 80vdc Bolt-on | AA9GZV 1DC58 เอเอ็นแอล-250250การแสดงอย่างรวดเร็ว฿4,326

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ลิมิตเตอร์ ANL-150, Fast-Acting, 32 VAC / 80 VDC Volt Ratings
฿3,387 / หน่วย