Bussmann เอทีซี-35 | ฟิวส์รถยนต์ 35a 32vdc | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN ATC-35 ฟิวส์รถยนต์, 35A, 32VDC | BC7QWF

BUSSMANN ฟิวส์ยานยนต์ ATC-35, 35A, 32VDC

In Stock
รายการ: BC7QWF รุ่น: ATC-35
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
฿55 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
สี / เสร็จสิ้นฟ้าเขียว
คะแนนปัจจุบัน35A
ขนาดฟิวส์ / กลุ่มATC
ประเภทฟิวส์เป่าเร็ว
ความสูง5.25mm
รูปแบบตัวบ่งชี้หน้าต่างองค์ประกอบ
คะแนนขัดจังหวะ1kA ที่ 32 VDC
ความยาว19.3mm
Mfr. ชุดATC
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทการสิ้นสุดใบมีด
แรงดันไฟฟ้า (DC)32VDC
ความกว้าง12.5mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นสีสี / เสร็จสิ้นความยาวMfr. ชุดสไตล์การติดตั้งประเภทการสิ้นสุดชนิดภาพเขียนราคา
BUSSMANN FLS-40 ฟิวส์รถยนต์, 40A, 32VDC | BC8BUG ฟลอริดา -40ฟิวส์-สีเขียว-FLSเจ้าของซ็อกเก็ตกล่องตลับหมึก-฿410
BUSSMANN MAX-25 ฟิวส์รถยนต์ ฟิวส์เร็ว 25A 32VDC สีเทา | BC8LLZ สูงสุด -25ฟิวส์-สีเทา29.21mm-เจ้าของใบมีด-฿390
BUSSMANN FMX-25LP ฟิวส์รถยนต์, Slow Blow, 25A, 32VDC, ใส, 10 แพ็ค | BC8MHU เอฟเอ็มเอ็กซ์-25LPฟิวส์ทูโทนช็อคชิพทูโทนช็อคชิพ25.4mm-เจ้าของซ็อกเก็ตกล่องตลับหมึกหญิง Maxi Time Delay Fuse฿521
BUSSMANN AGW-20 ฟิวส์รถยนต์ ฟิวส์เร็ว 20A 32VAC 5แพ็ค | BC8RJH เอจีดับบลิว-20ฟิวส์--0.88 "-เจ้าของคลิป-฿57
BUSSMANN FLN-30 ฟิวส์รถยนต์, ฟิวส์กล่องตลับ, 32VDC, 30A | BC9UKD เอฟแอลเอ็น-30ฟิวส์สีชมพูสีชมพู-FLNการปิดประตูซ็อกเก็ตกล่องตลับหมึกชุดสายไฟป้องกันการยกเลิกการเชื่อมต่อสายไฟหญิงพร้อมแท็บล็อค฿410
BUSSMANN FLS-30 ฟิวส์รถยนต์, ฟิวส์กล่องตลับ, 32VDC, 30A | BC9VUM ฟลอริดา -30ฟิวส์-สีชมพู-FLSเจ้าของซ็อกเก็ตกล่องตลับหมึก-฿410
BUSSMANN FLN-25 ฟิวส์รถยนต์, 25A, 32VDC | BD3GKX เอฟแอลเอ็น-25ฟิวส์ทูโทนช็อคชิพทูโทนช็อคชิพ-FLNการปิดประตูซ็อกเก็ตกล่องตลับหมึกชุดสายไฟป้องกันการยกเลิกการเชื่อมต่อสายไฟหญิงพร้อมแท็บล็อค฿410

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN ฟิวส์ยานยนต์ ATC-35, 35A, 32VDC
฿55 / หน่วย