Bussmann Bg3033s | ฟิวส์บล็อค 30a 480v | 1ek98 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN BG3033S ฟิวส์บล็อก 30a 480v | AA9PPU 1EK98

BUSSMANN BG3033S ฟิวส์บล็อก 30a 480v

In Stock
รายการ: AA9PPU รุ่น: BG3033Sข้ามอ้างอิง: 1EK98
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
฿3,577 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบล็อกฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC480 VAC
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 25 30
แอมป์เอซีเพื่อ 25 30
ไฟแสดงสถานะฟิวส์ไม่
ประเภทการเชื่อมต่อสกรู
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 300
ความลึก1.22 "
การออกแบบบล็อกฟิวส์จุดเปิด
ฟิวส์ Dia13 / 32 "
รหัสตัวยึดฟิวส์AJ
ความยาวฟิวส์1.625 "
ประเภทฟิวส์ด้านอุตสาหกรรม
ฟิวส์คลาส ULG
ความสูง1.22 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว3"
สูงสุด แอมป์30
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า480
สไตล์การติดตั้งลงกลอน
จำนวนเสา3
ความกว้าง2.38 "
ขนาดสายไฟ10 ถึง 14 Cu

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.08
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536908085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์ Diaพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์เอซีรหัสตัวยึดฟิวส์ความยาวฟิวส์ประเภทฟิวส์ฟิวส์คลาส ULความสูงราคา
BUSSMANN CHM3DIU กล่องฟิวส์ 30 แอมป์ 600ac 3p | AA4ZRY 13M226 CHM3DIU13 / 32 "600 VAC30D1.5 "ด้านอุตสาหกรรมJ2.91 "฿8,439
BUSSMANN S-8301-3-R ฟิวส์บล็อก 30 A 300 V | AA9JRA 1DL55 ส -8301-3-R1 / 4 "300 VAC30G1.25 "แก้วและเซรามิกT0.56 "฿1,303
BUSSMANN G30060-3CR ฟิวส์บล็อก 60a 480v | AA9KKE 1DP89 G30060-3CR13 / 32 "480 VAC60AK2.25 "ด้านอุตสาหกรรมSC1.41 "฿7,404
BUSSMANN T30060-3CR ฟิวส์บล็อก 60 A 300vac | AA9MCW 1DX10 T30060-3CR9 / 16 "300 VAC60BA7 / 8 "ด้านอุตสาหกรรมT1.63 "฿3,068
BUSSMANN JP60030-3CR ฟิวส์บล็อก 30 A 600 V | AA9MDA 1DX69 JP60030-3CR13 / 16 "600 VAC30Z2.25 "ด้านอุตสาหกรรมJ3.06 "฿4,370
BUSSMANN 1976-3 กล่องฟิวส์ 30a | AA9PPQ 1EK70 1976-3-700 VAC30V-ด้านอุตสาหกรรมT1.5 "฿5,401
BUSSMANN BG3013SQ ฟิวส์บล็อก 15 A 600vac | AA9PPR 1EK 92 BG3013SQ13 / 32 "600 VACเพื่อ 1 15AG1 5 / 16 "ด้านอุตสาหกรรมG1.22 "฿3,443

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN BG3033S ฟิวส์บล็อก 30a 480v
฿3,577 / หน่วย