BUSSMANN BH-1131 โมดูลฟิวส์ 1 เสา 400 A, 150 V สีดำ | BD4XBC

BUSSMANN BH-1131 โมดูลฟิวส์ 1 ขั้ว 400 A, 150 V, สีดำ

รายการ: BD4XBC รุ่น: BH-1131
฿4,408 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

สีBlack
คะแนนปัจจุบัน400A
สว่างไม่สว่าง
จำนวนเสา1 เสา
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้ากล่องฟิวส์
คะแนนแรงดันไฟฟ้า150V

รายละเอียดสินค้า:

  • BH-1 ซีรี่ส์

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN BH-1131 โมดูลฟิวส์ 1 ขั้ว 400 A, 150 V, สีดำ
฿4,408 / หน่วย