BUSSMANN BK/70K-1/4A ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ไฟแสดงสถานะ Telepower, Fast Blow, 125VAC/300VDC, 250mA
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 125 VAC |
รูปแบบตัว | ตลับฟิวส์ |
คะแนนปัจจุบัน | 250mA |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 300 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.1mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | เทเลพาวเวอร์ |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | พินตัวบ่งชี้ภาพ |
ความยาว | 47.4mm |
Mfr. ชุด | 70 |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ตัวบ่งชี้ Telpower |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | ฟิวส์ไฟฟ้าโทรคมนาคม |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 125 VAC |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 300VDC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.6 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รูปแบบตัว | คะแนนปัจจุบัน | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
70G-1 / 2A | กระสุนปืน | 500mA | ฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม | ฿1,075 | ||
70P-1 / 10A | ตลับฟิวส์ | 100mA | ฟิวส์ | ฿1,504 | ||
70E-18 / 100A | กระสุนปืน | 180mA | ฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม | ฿1,404 | ||
70F-1 / 4A | ตลับฟิวส์ | 250mA | ฟิวส์ | ฿1,336 | ||
70J-3-1 / 2A | ตลับฟิวส์ | 3.5A | ฟิวส์ป้องกันโทรคมนาคม | ฿1,075 | ||
70N-10A | ตลับฟิวส์ | 10A | ฟิวส์ | ฿1,128 | ||
70A-1-1 / 3A | ตลับฟิวส์ | 1.3A | ฟิวส์ | ฿1,075 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.