BUSSMANN ฟิวส์ตลับ BK/GDB-50MA เป่าเร็ว 250VAC
รายการ: CD6XHD
รุ่น: BK/GDB-50MA
รับโดย อาจ 21, อังคาร
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 21, อังคาร
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250 VAC |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 50mA |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5.2mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 5 มม. x 20 |
ประเภทฟิวส์ | เป่าเร็ว |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 35A |
ความยาว | 20ft |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์หลอดแก้วทำหน้าที่อย่างรวดเร็ว |
ความต้านทาน | ฮิต Ohms |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
ความยาวเรือ (ซม.) | 50.8 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Mfr. ชุด | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | คะแนนปัจจุบัน | สไตล์การติดตั้ง | ประเภทสินค้า | ความต้านทาน | แรงดันไฟฟ้า (AC) | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอจีเอ-1 | ประชุมผู้ถือหุ้น | - | 1A | ผู้ถือ / คลิป | - | 118 MOhms | 250 VAC | 6.4mm | ฿80 | ||
AGA-1-1 / 2 | ประชุมผู้ถือหุ้น | - | 1.5A | ผู้ถือ / คลิป | - | - | 250 VAC | 6.4mm | ฿79 | ||
REG-100 | REG | 125 VAC | 100A | ผู้ถือ / คลิป | ฟิวส์แก้ว | - | 125 VAC | 5mm | ฿915 | ||
IXL70F600 | - | - | - | - | - | - | - | - | ฿30,344 | ||
25CLPT-1 | - | - | 1A | - | - | - | 25kV | - | ฿16,381 | ||
S506-15-ร | S506 | - | 15A | ผู้ถือ / คลิป | - | - | 250 VAC | 5.2mm | ฿103 | ||
AGU-10-1J0281 | อากู๋ | 32 VAC | 10A | ผู้ถือ / คลิป | ฟิวส์ปลอกท่อแก้ว | - | 32 VAC | 0.41 " | ฿648 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.