BUSSMANN ฟิวส์แก้วตลับ BK/GMD-1.6A, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 250VAC, 1.6A, ทรงกระบอก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์แก้ว |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250 VAC |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 1.6A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5.2mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 5 20 mm x มม |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 100A |
ความยาว | 20ft |
Mfr. ชุด | จีเอ็มดี |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ปลอกโลหะอเมริกาเหนือ |
ความต้านทาน | 124 มิลลิโอห์ม |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.21 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | คะแนนขัดจังหวะ | ชิ้น | สไตล์การติดตั้ง | ความต้านทาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BK / GMD-250MA | 250mA | 5 มม. x 20 | สโลว์โบลว์ | 35A | ฟิวส์เซรามิก | เจ้าของ | ฮิต Ohms | - | RFQ
| |
BK / GMD-3A | 3A | 5 มม. x 20 | สโลว์โบลว์ | 35A | ฟิวส์เซรามิก | เจ้าของ | 65.500 MOhms | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.