BUSSMANN BK/GMD-315MA ฟิวส์ตลับ, 315mA, 250VAC
รายการ: CD6XFE
รุ่น: BK/GMD-315MA
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ตลับ |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 250 VAC |
รูปแบบตัว | ทรงกระบอก |
คะแนนปัจจุบัน | 315mA |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5.2mm |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 5 20 mm x มม |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 35A |
ความยาว | 20ft |
Mfr. ชุด | จีเอ็มดี |
สไตล์การติดตั้ง | ผู้ถือ / คลิป |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ปลอกโลหะอเมริกาเหนือ |
ความต้านทาน | ฮิต Ohms |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
แรงดันไฟฟ้า (AC) | 250 VAC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | คะแนนขัดจังหวะ | ความต้านทาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
จีเอ็มดี-200-อาร์ | 200mA | - | - | ฿108 | |
BK / GMD-1.5A | 1.5A | 100A | 158 MOhms | - | RFQ
|
BK / GMD-500MA | 500mA | 35A | ฮิต Ohms | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.