BUSSMANN BSPH2A48D48LV อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก, 25A, 48 V
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก |
คะแนนปัจจุบัน | 25A |
ความสูง | 90mm |
ความยาว | 66mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 80 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
สไตล์การติดตั้ง | ราง DIN |
ประเภทการสิ้นสุด | สายเคเบิล |
แรงดันไฟฟ้า | 48V |
ความกว้าง | 15.3mm |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ประเภทการสิ้นสุด | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSPH2A230D230LV | 25A | สายเคเบิล | 230V | ฿7,875 | RFQ
| |
BSPH31000YPV | 12.5A | ราง DIN | 1 กิโลโวลต์โวลต์ | ฿13,005 | ||
BSPH3600YPV | - | - | - | ฿11,386 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.