Bussmann C22g10s | ฟิวส์ชนิดพิเศษ, Fuse Link, 690vac, ฟิวส์แบบตลับ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN C22G10S ฟิวส์เฉพาะทาง ฟิวส์ลิงค์ 690VAC ฟิวส์แบบตลับ | BD6AFV

BUSSMANN C22G10S ฟิวส์ชนิดพิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 690VAC, ฟิวส์คาร์ทริดจ์

In Stock
รายการ: BD6AFV รุ่น: C22G10S
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
฿2,491 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน10A
เส้นผ่าศูนย์กลาง22mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม22 58 mm x มม
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้สไตรเกอร์พิน
ความยาว58mm
Mfr. ชุดC22G
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าลิงค์ฟิวส์
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนBS88 ฟิวส์มาตรฐานอังกฤษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรีส์ C22G

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนปัจจุบันชิ้นแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN C22G50 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 690VAC, 50A, ฟิวส์แบบตลับ | BC8UEY C22G50-50Aฟิวส์ตลับ690 VAC฿1,568
BUSSMANN C22G80 ฟิวส์เฉพาะทาง, 80A, 500VAC | BC9HGY C22G80-80Aฟิวส์500 VAC฿1,568
BUSSMANN C22G100 ฟิวส์ชนิดพิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 500VAC, 100A, ฟิวส์แบบตลับ | BC9KYW C22G100500 VAC100Aฟิวส์ตลับ500 VAC฿1,568
BUSSMANN C22G40S ฟิวส์ชนิดพิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 690VAC, 40A, ฟิวส์แบบตลับ | BD2CDR C22G40S690 VAC40Aฟิวส์ตลับ690 VAC฿2,680
BUSSMANN C22G63 ฟิวส์เฉพาะทาง, 63A, 690VAC | BD2UPH C22G63-63Aฟิวส์690 VAC฿1,568
BUSSMANN C22G25 ฟิวส์เฉพาะทาง, 25A, 690VAC | BD2ZBF C22G25-25Aฟิวส์690 VAC฿1,477
BUSSMANN C22G63S ฟิวส์เฉพาะทาง, 63A, 690VAC | BD2ZHE C22G63S690 VAC63Aฟิวส์690 VAC฿2,761

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN C22G10S ฟิวส์ชนิดพิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 690VAC, ฟิวส์คาร์ทริดจ์
฿2,491 / หน่วย