Bussmann C22m20s | ฟิวส์ลิงค์ เป่าช้า ยาว 58 มม. 20a 690vac 10 แพ็ค | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN C22M20S Fuse Link, Slow Blow, 58mm length, 20A, 690VAC, 10 Pack | BD4WKU

BUSSMANN C22M20S Fuse Link, Slow Blow, ยาว 58 มม., 20A, 690VAC, 10 Pack

In Stock
รายการ: BD4WKU รุ่น: C22M20S
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
฿2,491 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลิงค์ฟิวส์
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
รูปแบบตัวกระสุนปืน
คะแนนปัจจุบัน20A
เส้นผ่าศูนย์กลาง22mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม22 มม. x 58
ประเภทฟิวส์สโลว์โบลว์
รูปแบบตัวบ่งชี้สไตรเกอร์พิน
ความยาว58mm
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าลิงค์ฟิวส์
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนBS88 ฟิวส์มาตรฐานอังกฤษ
UPC051712666800
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรีส์ C22M

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนปัจจุบันแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN C22M125 Fuse Link, Slow Blow, ความยาว 58 มม., 125A, 400VAC, 10 Pack | BC8KNC C22M125-125A400 VAC฿1,955
BUSSMANN C22M12 Fuse Link, Slow Blow, ความยาว 58 มม., 12A, 690VAC, 10 Pack | BD2FQY C22M12-12A690 VAC฿1,984
BUSSMANN C22M100 Fuse Link, Slow Blow, 58mm length, 100A, 500VAC, 10 Pack | BD2YDB C22M100-100A500 VAC฿1,955
BUSSMANN C22M20 Fuse Link, Slow Blow, ความยาว 58 มม., 20A, 690VAC, 10 แพ็ค | BD2ZWY C22M20-20A690 VAC฿1,912
BUSSMANN C22M125S Fuse Link, Slow Blow, ความยาว 58 มม., 125A, 690VAC, 10 Pack | BD3CAV C22M125S690 VAC125A690 VAC฿2,491
BUSSMANN C22M63 Fuse Link, Slow Blow, ความยาว 58 มม., 63A, 690VAC, 10 Pack | BD4MEM C22M63-63A690 VAC฿2,195
BUSSMANN C22M100S Fuse Link, Slow Blow, 58mm length, 100A, 500VAC, 10 Pack | BD4WKT C22M100S500 VAC100A500 VAC฿2,491

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN C22M20S Fuse Link, Slow Blow, ยาว 58 มม., 20A, 690VAC, 10 Pack
฿2,491 / หน่วย