Bussmann C22m25 | ฟิวส์ชนิดพิเศษ, Fuse Link, 690vac, 25a, ฟิวส์แบบตลับ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN C22M25 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 690VAC, 25A, ฟิวส์แบบตลับ | BD2GTK

BUSSMANN C22M25 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 690VAC, 25A, ฟิวส์คาร์ทริดจ์

In Stock
รายการ: BD2GTK รุ่น: C22M25
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
฿1,735 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์ตลับ
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC690 VAC
รูปแบบตัวตลับฟิวส์
คะแนนปัจจุบัน25A
เส้นผ่าศูนย์กลาง22mm
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม22 58 mm x มม
ประเภทฟิวส์เวลาล่าช้า / ช้า
รูปแบบตัวบ่งชี้ไม่มีตัวบ่งชี้
คะแนนขัดจังหวะ125A
ความยาว58mm
Mfr. ชุดC22M
สไตล์การติดตั้งเจ้าของ
บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่
ประเภทสินค้าลิงค์ฟิวส์
ประเภทการสิ้นสุดคลิป
ชนิดภาพเขียนBS88 ฟิวส์มาตรฐานอังกฤษ
แรงดันไฟฟ้า (AC)690 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรีส์ C22M

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACคะแนนปัจจุบันชิ้นแรงดันไฟฟ้า (AC)ราคา
BUSSMANN C22M40 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 690VAC, 40A, ฟิวส์แบบตลับ | BC8JAT C22M40690 VAC40Aฟิวส์ตลับ690 VAC฿1,955
BUSSMANN C22M80 ฟิวส์เฉพาะทาง, 80A, 500VAC | BC8QAW C22M80-80Aฟิวส์500 VAC฿1,955
BUSSMANN C22M50 ฟิวส์เฉพาะทาง, 50A, 690VAC | BD2FVC C22M50690 VAC50Aฟิวส์690 VAC฿1,955
BUSSMANN C22M32S ฟิวส์เฉพาะทาง, 32A, 690VAC | BD3KCA C22M32S690 VAC32Aฟิวส์690 VAC฿2,491
BUSSMANN C22M16 ฟิวส์เฉพาะทาง, 16A, 690VAC | BD3PQB C22M16-16Aฟิวส์690 VAC฿1,912
BUSSMANN C22M10 ฟิวส์เฉพาะทาง, 10A, 690VAC | BD4BJN C22M10-10Aฟิวส์690 VAC฿1,984
BUSSMANN C22M80S ฟิวส์เฉพาะทาง, 80A, 500VAC | BD4LBH C22M80S500 VAC80Aฟิวส์500 VAC฿2,491

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN C22M25 ฟิวส์พิเศษ, ฟิวส์ลิงค์, 690VAC, 25A, ฟิวส์คาร์ทริดจ์
฿1,735 / หน่วย