Bussmann Cbc-30b | เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 30 A, 14 Vdc | 6cjd0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CBC-30B เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 30 A 14 VDC | AE8CAK 6CJD0

BUSSMANN CBC-30B เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 30 A 14 VDC

In Stock
รายการ: AE8CAK รุ่น: CBC-30Bข้ามอ้างอิง: 6CJD0
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
฿569 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์รถยนต์
แอมป์30
ความลึก0.64 "
ความสูง1.24 "
คะแนนขัดจังหวะ1.5kA @ 14 โวลต์
การติดแกน
รีเซ็ตประเภทอัตโนมัติ
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล10-32 สตั๊ด 0.69 "เซนเตอร์
แรงดันไฟฟ้า14
ความกว้าง0.79 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8536200020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์คะแนนปัจจุบันความสูงคะแนนขัดจังหวะชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
BUSSMANN CBC-10B เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 10 A 14 VDC | AE8CAF 6CJC6 ซีบีซี-10บี10-1.24 "1.5kA @ 14 โวลต์-0.79 "฿570
BUSSMANN CBC-15B เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 15 A 14 VDC | AE8CAG 6CJC7 ซีบีซี-15บี15-1.24 "1.5kA @ 14 โวลต์-0.79 "฿571
BUSSMANN CBC-20B เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 20 A 14 VDC | AE8CAH 6CJC8 ซีบีซี-20บี2020A1.35 "1.5 เคเอไอซีเบรกเกอร์1.46 "฿573
BUSSMANN CBC-25B เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 25 A 14 VDC | AE8CAJ 6CJC9 ซีบีซี-25บี25-1.24 "1.5kA @ 14 โวลต์-0.79 "฿605
BUSSMANN CBC-40B เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 40 A 14 VDC | AE8CAL 6CJD1 ซีบีซี-40บี40-1.24 "1.5kA @ 14 โวลต์-0.79 "฿571
BUSSMANN CBC-50B เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 50 A 14 VDC | AE8CAM 6CJD2 ซีบีซี-50บี50-1.24 "1.5kA @ 14 โวลต์-0.79 "฿573
BUSSMANN CBC-35B เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 35 A 14 VDC | BD3CQA ซีบีซี-35บี-35A--การ Heavy Duty-฿477

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CBC-30B เซอร์กิตเบรกเกอร์สำหรับยานยนต์ 30 A 14 VDC
฿569 / หน่วย