BUSSMANN CC12H2A-TR ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, เป่าช้า, 2A, 63VDC, 3000 Pack
รายการ: CD6XKA
รุ่น: CC12H2A-TR
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ยึดพื้นผิว |
คะแนนปัจจุบัน | 2A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 63 |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 1206 ฟิวส์ขนาด |
ประเภทฟิวส์ | สโลว์โบลว์ |
ความสูง | 0.6mm |
คะแนนขัดจังหวะ | 50A |
ความยาว | 3.2mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 125 องศา ค |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
บรรจุภัณฑ์ | เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ SMD |
ความต้านทาน | 100 MOhms |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 63VDC |
ความกว้าง | 1.6mm |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 8.13 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 4.06 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | ประเภทฟิวส์ | ชิ้น | บรรจุภัณฑ์ | ความต้านทาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC12H2.5A-TR | 2.5A | 1206 ฟิวส์ขนาด | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล | 70 MOhms | - | RFQ
| |
CC12H4A-TR | 4A | 1206 (3216 เมตริก) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | คัทเทป | 30 MOhms | - | RFQ
| |
CC12H1A-TR | 1A | 1206 ฟิวส์ขนาด | สโลว์โบลว์ | ฟิวส์ยึดพื้นผิว | เทปตัด, ม้วนเม้าส์, รีล | 350 MOhms | - | RFQ
| |
CC12H1.5A-TR | 1.5A | 1206 (3216 เมตริก) | เวลาล่าช้า / ช้า | ฟิวส์ | คัทเทป | 178 MOhms | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.