BUSSMANN CC12H5A-TR ฟิวส์แบบยึดพื้นผิว, หน่วงเวลา/เป่าช้า, 32VDC
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฟิวส์ยึดพื้นผิว |
คะแนนปัจจุบัน | 5A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 32 |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | 1206 (3216 เมตริก) |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
ความสูง | 0.6mm |
คะแนนขัดจังหวะ | 100A |
ความยาว | 3.2mm |
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน | 125 องศา ค |
Mfr. ชุด | CC12H |
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน | -40 องศา ค |
บรรจุภัณฑ์ | คัทเทป |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ SMD |
ความต้านทาน | 21 มิลลิโอห์ม |
แรงดันไฟฟ้า (DC) | 32VDC |
ความกว้าง | 1.6mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.4 |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | คะแนนขัดจังหวะ | ความต้านทาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
CC12H3.5A-TR | 3.5A | VDC 63 | 50A | 34 มิลลิโอห์ม | - | RFQ
|
CC12H4.5A-TR | 4.5A | VDC 32 | 100A | 25 มิลลิโอห์ม | - | RFQ
|
CC12H3A-TR | 3A | VDC 63 | 50A | 45 มิลลิโอห์ม | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.