Bussmann Ccp-1-30cc | เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบฟิวส์ 30 A, 600 V, 1 ขั้ว | 14l599 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CCP-1-30CC Fusible Disconnect, 30 A, 600 V, 1 เสา | AA6PLL 14L599

BUSSMANN CCP-1-30CC ตัดการเชื่อมต่อแบบหลอมละลาย, 30 A, 600 V, 1 เสา

In Stock
รายการ: AA6PLL รุ่น: CCP-1-30CCข้ามอ้างอิง: 14L599
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
฿3,324 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดการเชื่อมต่อ Fusible
แอมป์30
ความลึก3.7 "
ความสูง3.1 "
คะแนนขัดจังหวะ200kA ที่ 600 VAC
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
จำนวนเสา1
แรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง0.7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.97
ความสูงของเรือ (ซม.)7.98
ความยาวเรือ (ซม.)9.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.26
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN CCP-2-30CC Fusible Disconnect, 30 A, 125 VDC, สองขั้ว | AA6PLM 14L601 CCP-2-30 ซีซี3.14 "22.07 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CCP-1-30CC ตัดการเชื่อมต่อแบบหลอมละลาย, 30 A, 600 V, 1 เสา
฿3,324 / หน่วย