Bussmann ซีซีพี-2-30m | การตัดการเชื่อมต่อแบบฟิวส์ 30 A, 600 V, 2 เสา | 14l604 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CCP-2-30M เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบฟิวส์ 30 A, 600 V, 2 เสา | AA6PLQ 14L604

BUSSMANN CCP-2-30M เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบหลอมละลาย, 30 A, 600 V, 2 เสา

In Stock
รายการ: AA6PLQ รุ่น: CCP-2-30Mข้ามอ้างอิง: 14L604
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
฿10,975 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดการเชื่อมต่อ Fusible
แอมป์30
ความลึก3.7 "
ความสูง3.1 "
คะแนนขัดจังหวะ10kA ที่ 240 VAC
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
จำนวนเสา2
แรงดันไฟฟ้า400 VAC
ความกว้าง1.4 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)9.14
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS8537109070
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนเสาความกว้างราคา
BUSSMANN CCP-1-30M เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบหลอมละลาย, 30 A, 600 V, 1 เสา | AA6PLP 14L603 CCP-1-30 ม10.7 "฿2,615
BUSSMANN CCP-3-30M เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบหลอมละลาย, 30 A, 600 V, 3 เสา | AA6PLR 14L605 CCP-3-30 ม32.1 "฿13,400

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CCP-2-30M เครื่องตัดการเชื่อมต่อแบบหลอมละลาย, 30 A, 600 V, 2 เสา
฿10,975 / หน่วย