Bussmann Cvr-rh-60200 | ฝาครอบบล็อกฟิวส์ 600v สีแดง/ชม. 110 ถึง 200amp | 39p391 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN CVR-RH-60200 Fuse Block Cover 600v Red / h 110 ถึง 200amp | AC8FDN 39P391

BUSSMANN CVR-RH-60200 ฝาปิดฟิวส์บล็อค 600v สีแดง/ชม. 110 ถึง 200amp

In Stock
รายการ: AC8FDN รุ่น: CVR-RH-60200อ้างไขว้: 39P391
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
฿4,790 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์บล็อก
ช่วงแอมแปร์เพื่อ 110 200
ความลึก10.7 "
สำหรับ Fuse Classคลาส R, H.
ความสูง3.6 "
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ไม่บ่งชี้
ความยาว10.7 "
แรงดันไฟฟ้า600
คะแนนแรงดันไฟฟ้า600 VAC
ความกว้าง2.7 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)28.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟแสดงสถานะ (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงการบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้ความยาวแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
BUSSMANN CVR-RH-25100 Fuse Block Cover 250v Red / h 70 ถึง 100amp | AC8FCK 39P358 CVR-RH-251006.8 "2.8 "ไม่บ่งชี้6.8 "250250 VAC2"฿1,578
BUSSMANN CVR-RH-25200 Fuse Block Cover 250v Red / h 110 ถึง 200amp | AC8FCL 39P359 CVR-RH-252008.2 "3.7 "ไม่บ่งชี้8.2 "250250 VAC2.7 "฿1,956
BUSSMANN CVR-RH-25400 Fuse Block Cover 250v Red / h 225 ถึง 400amp | AC8FCM 39P360 CVR-RH-254009.5 "4.6 "ไม่บ่งชี้9.5 "250250 VAC3.7 "฿6,803
BUSSMANN CVRI-RH-25100 Fuse Block Cover 250v Red / h 70 ถึง 100amp | AC8FCN 39P362 CVRI-RH-251006.8 "2.8 "การแสดง6.8 "250250 VAC2"฿1,674
BUSSMANN CVRI-RH-25200 Fuse Block Cover 250v Red / h 110 ถึง 200amp | AC8FCP 39P363 CVRI-RH-252008.2 "3.7 "การแสดง8.2 "250250 VAC2.7 "฿2,487
BUSSMANN CVRI-RH-25400 Fuse Block Cover 250v Red / h 225 ถึง 400amp | AC8FCQ 39P364 CVRI-RH-254009.5 "4.6 "การแสดง9.5 "250250 VAC3.7 "฿3,300
BUSSMANN CVR-RH-60100 Fuse Block Cover 600v Red / h 70 ถึง 100amp | AC8FDM 39P390 CVR-RH-601008.8 "2.9 "ไม่บ่งชี้8.8 "600600 VAC2"฿3,676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN CVR-RH-60200 ฝาปิดฟิวส์บล็อค 600v สีแดง/ชม. 110 ถึง 200amp
฿4,790 / หน่วย