พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 600 VAC |
รูปแบบตัว | ฟิวส์ตลับ |
คะแนนปัจจุบัน | 30A |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 300 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.81 " |
ขนาดฟิวส์ / กลุ่ม | คลาส RK5 |
ประเภทฟิวส์ | เวลาล่าช้า / ช้า |
รูปแบบตัวบ่งชี้ | ไม่มีตัวบ่งชี้ |
คะแนนขัดจังหวะ | 200 kA |
ความยาว | 5" |
สไตล์การติดตั้ง | เจ้าของ |
บรรจุภัณฑ์ | ขนาดใหญ่ |
ประเภทสินค้า | ฟิวส์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม |
ประเภทการสิ้นสุด | คลิป |
ชนิดภาพเขียน | General |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.